DIALIGHT
DIALIGHTの キャビネット / プラボックス
DIALIGHTの キャビネット
DIALIGHTの キャビネットパーツ
インジケータ電球ホルダ Dialight
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49101764
品番
101-8430-09-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球ベース:小型フランジ●端子タイプ:はんだ●長さ:17.5 mm●電球サイズ:T1 3/4●定格電圧:1.35 → 28 V