インジケータ電球ホルダ JKL Components LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49101825 品番2919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電球ホルダータイプ:PCB取付●電球タイプ:LED●電球ベース:ウェッジ●端子タイプ:ハンダタブ●直径:20mm●長さ:16.5 mm●電球サイズ:T3 1/4●パネル穴直径:16mm●パネル厚さ:1.6mm●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする