RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータ電球ホルダ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49101859
品番
438-9515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
仕様
BA9sベースランプホルダ. ニッケルめっき黄銅製シェルのランプホルダ。 接続ははんだタグ経由です。
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
10.3
端子の種類
ハンダタブ
電球ベース
BA9s