※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
特殊仕様:なし
配管形式
R1/4(M5めねじ付)
注文コード
49102009
品番
ZSE20C-S-02
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・配管形式
など
3046
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特殊仕様:なし
オプション
リード線無し、取扱説明書(和英並記)
配管形式
R1/4(M5めねじ付)
電源電圧
DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体
SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
表示単位
単位切替機能付
出力仕様
(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)
0〜101
耐圧力(kPa)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定最小単位(MPa)
0.1
配管方向
背面配管
関連資料:
カタログ(12.35MB)
取扱説明書:
取扱説明書(3.49MB)