インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49102017 品番3891.7024.9024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意 寸法(mm)93.6×6.2×73.7 取付方式DINレール シリーズ38 Series 接点構成SPNO 接点材質銀合金 最大負荷電流(A)2 動作温度(℃)-20〜55 スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)1 ターミナルタイプケージクランプ 出力装置PLC 最小電圧制御(V)16.8 最大電圧制御(V)30 最大ターンオン時間(ms)0.2 最大負荷電圧(V)24dc 最小負荷電圧(V)1.5dc 認証マークUL、CSA、VDE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする