インターフェイスリレーモジュール, SPNO 39 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)6 コイル定格電圧(V)12 注文コード49102035 品番39.00.7.012.9024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は最大負荷電流・コイル定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け 寸法(mm)- コイル定格電圧(V)12 タイプDC sensitive、MasterBASIC 取付方式- シリーズ39 Series 接点構成SPNO 漏れ電流(mA)0.001 最大負荷電流(A)6 動作温度(℃)-20〜55 スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)1 ターミナルタイププッシュイン 出力装置PLC 最小電圧制御(V)9.6 最大電圧制御(V)13.2 最大ターンオン時間(ms)0.2 最大負荷電圧(V)24dc 最小負荷電圧(V)1.5dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする