39.60.7.012.9024 インターフェイスリレーモジュール, SPNO 39 Series FINDER 49102078

インターフェイスリレーモジュール, SPNO 39 Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49102078 品番39.60.7.012.9024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・コイル定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:1 mA●最大負荷電流:6 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:1.5 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:9.6 V●最大電圧制御:13.2 V●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:プッシュイン●出力装置:PLC●最大ターンオン時間:0.2 ms●漏れ電流:0.001 mA●39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする