FINDER
インターフェイスリレーモジュール, SPNO 39 Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
最大負荷電流(A)
2
コイル定格電圧(V)
12
注文コード
49102139
品番
39.70.7.012.9024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大負荷電流・コイル定格電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
寸法(mm)
-
コイル定格電圧(V)
12
タイプ
DC sensitive、MasterINPUT
取付方式
-
シリーズ
39 Series
接点構成
SPNO
漏れ電流(mA)
-
最大負荷電流(A)
2
動作温度(℃)
-20~55
スイッチング方式
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(mA)
1
ターミナルタイプ
プッシュイン
出力装置
PLC
最小電圧制御(V)
9.6
最大電圧制御(V)
13.2
最大ターンオン時間(ms)
0.2
最大負荷電圧(V)
24dc
最小負荷電圧(V)
1.5dc