仕様39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
寸法(mm)-
コイル定格電圧(V)24
タイプDC sensitive、MasterOUTPUT
取付方式DINレール
シリーズ39 Series
接点構成SPNO
漏れ電流(mA)0.001
最大負荷電流(A)6
動作温度(℃)-20〜55
スイッチング方式DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(mA)1
ターミナルタイププッシュイン
出力装置PLC
最小電圧制御(V)19.2
最大電圧制御(V)26.4
最大ターンオン時間(ms)0.2
最大負荷電圧(V)24dc
最小負荷電圧(V)1.5dc