インターフェイスリレーモジュール, SPNO 39 Series

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)2 コイル定格電圧(V)12 注文コード49102175 品番39.90.0.012.9024
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は最大負荷電流・コイル定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊機能:LED緑インジケータ、バリスタ 、 UL、CSA、GL. MosFet技術インターフェイスリレーモジュール. インターフェイスソリッドステートリレー広範な用途に対応し、非常に高精度の処理を実現します。特に-40 → +75度の最大250 V / 16 Aの信号カップリングと負荷のスイッチングに最適です。 幅が6.2 mmとコンパクトで、幅が狭い用途に最適です。 振動が多い場所向けに、スプリング式接続のものもあります。高いスイッチング周波数 低制御電力 摩耗及びバウンスのないスイッチング 耐衝撃性及び耐振動性 長寿命 寸法(mm)6.2×73×93 コイル定格電圧(V)12 タイプAC (50/60 Hz)/DC、MasterTIMER 取付方式DINレール シリーズ39 Series 接点構成SPNO 漏れ電流(mA)- 最大負荷電流(A)2 動作温度(℃)-25〜60 スイッチング方式AC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)5 ターミナルタイプネジ 出力装置トライアック 最小電圧制御(V)11 最大電圧制御(V)30 最大ターンオン時間(ms)- 最大負荷電圧(V)264 最小負荷電圧(V)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする