※LDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
LDM クランプレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
32
注文コード
49102742
品番
LDM-12A-32-BK
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
58
寸法H(mm)
54
寸法Lm(mm)
32
寸法R(mm)
78
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
32
回し半径(mm)
78
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
26
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
500
最大締付力(kN)
23
レバー色
つや消し黒
材質(止めネジ)
スティール
寸法M
M12