曜日別特売
LDM-12A-40-BK LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102776

※LDM

LDM-12A-40-BK LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102776
LDM-12A-40-BK LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102776

LDM クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M12取付長(mm)40注文コード49102776品番LDM-12A-40-BK
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)58寸法H(mm)54寸法Lm(mm)40寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)40回し半径(mm)78材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数26材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)500最大締付力(kN)23レバー色つや消し黒材質(止めネジ)スティール寸法MM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする