曜日別特売

エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(35個)動作温度範囲(℃)-20~+70実装タイプスルーホール注文コード49104519品番Q3204DC21000400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SG-8002DC. 供給電圧:5V 使用温度範囲:-20 → 70℃長さ(mm)13.7幅(mm)6.6寸法(mm)13.7×6.6×5.3高さ(mm)5.3ピン数(ピン)4出力レベルCMOS動作温度範囲(℃)-20~+70出力周波数19.6608MHzパッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)4.5~5.5負荷キャパシタンス(pF)25周波数偏差(ppm)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする