※LDMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
LDMS クランプレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
78
注文コード
49104571
品番
LDMS-10-25-OR
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長・回し半径
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
58
寸法H(mm)
54
寸法R(mm)
78
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
78
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
26
質量(g)
135~166
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
静電塗装
最大荷重(N)
290
最大締付力(kN)
16
レバー色
つや消しオレンジ
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304