曜日別特売
LDMS-10-32-CR LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49104605

※LDMS-CR

LDMS-10-32-CR LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49104605
LDMS-10-32-CR LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49104605

LDMS クランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)32回し半径(mm)78注文コード49104605品番LDMS-10-32-CR
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)58寸法H(mm)54寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)32回し半径(mm)78材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数26質量(g)135~166材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)クロムメッキ最大荷重(N)290最大締付力(kN)16レバー色-材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49104711
2018-03-30
用途: クランプのロックに使用
株式会社クラフト建設業・工事業

非常に使いやすく、ロックも確実にできます、任意のとこれレバ-固定できますからワ-クの干渉もなく満足の一品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする