EPSON
エプソン 水晶発振器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20~+70
実装タイプ
表面実装
注文コード
49104826
品番
Q3306JA21000501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・実装タイプ・内容量
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SG8002JA. 使用温度範囲:-20 → 70℃ 出力:CMOS
長さ(mm)
14
幅(mm)
8.65
寸法(mm)
14×8.65×4.45
高さ(mm)
4.45
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
動作温度範囲(℃)
-20~+70
最大シンメトリ
60%
出力周波数
40MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4.5~5.5
周波数偏差(ppm)
±50