※LDMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
LDMS クランプレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
50
回し半径(mm)
92
注文コード
49104937
品番
LDMS-12-50-OR
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長・回し半径
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
24
寸法H'(mm)
68
寸法H(mm)
64
寸法R(mm)
92
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
43
寸法s(mm)
11
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
50
回し半径(mm)
92
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
28
質量(g)
230~267
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
静電塗装
最大荷重(N)
420
最大締付力(kN)
23
レバー色
つや消しオレンジ
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304