Q3309CA40010812 エプソン  水晶発振器 EPSON 49105289

エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度範囲(℃)-20~+70実装タイプ表面実装注文コード49105289品番Q3309CA40010812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様SG8002水晶発振器. これらのEpson Toyocon製のプログラマブルな高周波の水晶発振器は、広い周波数出力を可能にするPPLテクノロジーを採用しています。また、低消費電流が要件となる用途向けに、スタンバイ機能(ST)又は出力イネーブル機能(OE)のオプションを備えています。 SG8002シリーズの水晶発振器は、セラミック製のケースを備えています。. 供給電圧:3.3V 使用温度範囲:-20 → 70℃ 出力:CMOS長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS動作温度範囲(℃)-20~+70出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2.7~3.6負荷キャパシタンス(pF)15周波数偏差(ppm)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする