曜日別特売
LDR-16-OR LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDR-16-OR LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107326
LDR-16-OR LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107326
LDR-16-OR LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107326

LDR クランプレバー(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M16注文コード49107326品番LDR-16-OR
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法C(Φmm)16寸法D(Φmm)30寸法H'(mm)80寸法H(mm)75寸法Lc(mm)22寸法R(mm)108寸法d(Φmm)23寸法h(mm)50.5寸法s(mm)12種類クランプレバー形状L字形取付部リーマ穴取付穴径(mm)M16取付長(mm)22回し半径(mm)108材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数30質量(g)238レバー色つや消しオレンジ材質(止めネジ)スティール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする