曜日別特売
X1G004451000412 エプソン  水晶発振器 EPSON 49107739

エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個実装タイプ表面実装注文コード49107739品番X1G004451000412
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥426
販売価格(税別)
387
仕様SG5032CAN長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1.1高さ(mm)1.1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数25MHz実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)1.6~3.6周波数エージング(ppm/年)±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする