曜日別特売
MGPM20-150Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM20-150Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107808
MGPM20-150Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107808

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード49107808品番MGPM20-150Z-A93VLS
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする