曜日別特売
LECM-3-12-SK LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107886

 

LECM-3-12-SK LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107886
LECM-3-12-SK LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107886
LECM-3-12-SK LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107886

LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)12注文コード49107886品番LECM-3-12-SK
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)32.5寸法H(mm)29寸法Lm(mm)12寸法R(mm)30寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4.2種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)12回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)13最大締付力(kN)0.95レバー色つや消し透明寸法MM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49108857
2023-11-22
用途: 狭い場所に
サービス業

取り付けスペースの狭いところに使用しました。
クランプレバーを取り外してから分解して、中のボルトだけを取り付け、その後クランプレバーをつけました。
レバー取付の頭のネジは六角だと思っていましたが、よく見るとトルクスでした。販売時の説明にはないので要注意かもしれません。
使用してみて使い易いと思いましたが、クランプレバーは斜めよりもフラットな物の方が力を入れ易いかもしれません。この辺りは好みだと思います。

対象商品 : 49108762
2018-03-23
用途: 機械のメンテナンス

価格は性能以上である。とても使いやすい。
沢山買ってしまった。

対象商品 : 49107956
2017-05-22
用途: タブレットアームの固定
株式会社IMU・GENOS医療・福祉・介護関連業

もう少し強度が欲しいです。強く締め過ぎた時に折れてしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする