エンクロージャヒーターエレメント DBK Enclosures

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)35 注文コード49108633 品番FG14756.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE/UL/CSA.Conduction/Convection.FromDBKenclosures/thisrangeofconduction/convectionPTCheatingelementsare'Selfregulating'andhousedinacompactflatalloyconstruction/allowingperfectheattransmissiontothethermalmedium.Thismeansthatnothermalcut-outorthermostatisrequired.Theseconduction/convectionheatersareidealforuseinelectricalenclosures/hightechnologyandstreetcabinets. 幅(mm)35 高さ(mm)40 出力(W)20 奥行(mm)8.5 電源電圧(V)12→24ac/dc RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする