DBK Enclosures
DBK Enclosuresの 冷却(制御機器)
DBK Enclosuresの ブロワ
DBK Enclosuresの ブロワその他関連用品
エンクロージャヒーターエレメント DBK Enclosures
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
36
注文コード
49108649
品番
HPG-1.5/07-40X35-12-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CompactPTCHeaterElements.SelfregulatingPTCheaterProtectionClassIILeadwiresilicone/UL3135/white/AWG20/Length:100±5mmTermination6mmsplicecrimp
幅(mm)
36
高さ(mm)
7.5
出力(W)
20
奥行(mm)
40
電源電圧(V)
12→30ac/dc
表面温度(℃)
70