DBK Enclosures
DBK Enclosuresの 冷却(制御機器)
DBK Enclosuresの ブロワ
DBK Enclosuresの ブロワその他関連用品
エンクロージャヒーターエレメント DBK Enclosures
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
36
注文コード
49108667
品番
HPG-1/10-60X36-12-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CompactPTCHeaterElements.SelfregulatingPTCheaterProtectionClassIILeadwiresilicone/UL3135/white/AWG20/Length:100±5mmTermination6mmsplicecrimp
幅(mm)
36
高さ(mm)
7.5
出力(W)
30
奥行(mm)
60
電源電圧(V)
12→30ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面温度(℃)
100