DBK Enclosures
DBK Enclosuresの 冷却(制御機器)
DBK Enclosuresの ブロワ
DBK Enclosuresの ブロワその他関連用品
エンクロージャヒーターエレメント DBK Enclosures
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
36
注文コード
49108685
品番
HPG-1/11-40x35-12-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
36
高さ(mm)
7.5
奥行(mm)
40
定格電圧(V)
12〜24ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面温度(℃)
110
許容入力(W)
50