エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力パワー:5W 、 電源電圧:12 → 36 V ac/dc 、 高さ:45mm 、 幅:10mm 、 表面温度:+140℃ 、 導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要 注文コード49108737 品番01624.0-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力パワー:5W 、 電源電圧:12 → 36 V ac/dc 、 高さ:45mm 、 幅:10mm 、 表面温度:+140℃ 、 導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする