内容量1個
仕様出力パワー:8W 、 電源電圧:12 → 36 V ac/dc 、 高さ:60mm 、 奥行:12.5mm 、 幅:25mm 、 表面温度:110℃ 、 導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要
注文コード49108746
品番01610.0-07