OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(600個)
注文コード
49109288
品番
SFH 4718A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75V
RoHS指令(10物質対応)
対応