オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49109349 品番 SFH 4250S-TU1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする