OSRAM Opto Semiconductors
オスラム 860Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49109376
品番
SFH 4451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:860nm●放射束:55mW●放射強度:70mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±17°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.3 x 1.95 x 0.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Mini MIDLED●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. OSRAM Mini MIDLEDシリーズIR LED. Osram Opto SemiconductorsのSFH 4451 Mini MIDLED IRエミッタは、17°の半角の細いビームを出力し、100 mAで60 mW/srの放射強度を持ちます。 この収束ビームは、Mini MIDLEDに内蔵されたメタライズドリフレクタによって実現しています。この小型のIR LEDの高さはわずか0.9 mm。そのため、限られたスペースで高い放射強度が必要される用途に最適です。用途の例としては、ライトバリア、制御及び駆動回路、スマートフォン、光学式タッチスクリーンなどが挙げられます。. 高効率のIR LED 短いスイッチング時間 狭い半角 低プロファイルSMTパッケージ: 2.3 x 1.95 x 0.9 mm 表面がダークカラーのため、Mini MIDLEDをスマートフォンカバーの裏側に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)
対応