オスラム 860Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード49109385 品番SFH 4650-UV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●放射束:60mW●放射強度:40 → 125mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±15 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.3 x 2.35 x 1.7mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:MIDLED●OSRAM MIDLEDシリーズIR LED - 上方監視. このOSRAM Opto Semiconductors製のMIDLEDトップルッカーIR LEDのファミリは、高出力の赤外線(IR)エミッタです。 これらの製品は、OSRAM製のMIDLEDパッケージに収納された上方監視エミッタです。 MIDLEDトップルッカーIR LEDは、カメラの赤外線照射、IRデータ伝送、車載技術、リモコンなどの用途に最適です。. MIDLEDトップルッカーIR LEDの特長: 寸法: 3.3 x 2.35 x 1.7 mm 低プロファイルのMIDLEDパッケージ 上方監視 高出力 狭いビーム角度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする