仕様ピーク波長:860nm●放射束:60mW●放射強度:40 → 125mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±15 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.3 x 2.35 x 1.7mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:MIDLED●OSRAM MIDLEDシリーズIR LED - 上方監視. このOSRAM Opto Semiconductors製のMIDLEDトップルッカーIR LEDのファミリは、高出力の赤外線(IR)エミッタです。 これらの製品は、OSRAM製のMIDLEDパッケージに収納された上方監視エミッタです。 MIDLEDトップルッカーIR LEDは、カメラの赤外線照射、IRデータ伝送、車載技術、リモコンなどの用途に最適です。. MIDLEDトップルッカーIR LEDの特長: 寸法: 3.3 x 2.35 x 1.7 mm 低プロファイルのMIDLEDパッケージ 上方監視 高出力 狭いビーム角度
RoHS指令(10物質対応)対応