曜日別特売
SFH 4716AS-BBCA オスラム 860Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductors 49109437

オスラム 860Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード49109437品番SFH 4716AS-BBCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ピーク波長:860nm●放射束:1900mW●放射強度:200 → 400mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±75 °●LED数:1●ピン数:3●寸法:3.85 x 3.85 x 1.51mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black●OSRAM IR OSLONブラックシリーズIR LED. Osram Opto Semiconductors製の高出力IR OSLONブラックシリーズのIR(赤外線)LEDは、スタック電力、小型パッケージ及び長寿命を提供します。 これらの製品は小型IR LEDのファミリで、1 Wを超える光学出力を発揮します。 IR OSLONブラックデバイスは、OSLONブラックシリーズパッケージの優れた腐食耐性を備えています。 これらの製品は、CMOS/CCDカメラに適した高い効率、低い熱抵抗、及び波長を備えています。 OSLON黒色シリーズ赤外線エミッタは、カメラ用赤外照射、監視システム、自動車のナンバープレート認識システム及び料金収受システム、生物測定学、暗視システム、タッチスクリーン及び機械視覚システムなどの用途に最適です。. 高効率な赤外光源 コンパクトなSMTパッケージと内蔵レンズにより高密度でのクラスタ化に最適 低熱抵抗 ナノスタックテクノロジ(SFH 4715S、SFH 4725S、SFH 4716S) チップの有効面積: 1 mm2 最大定格順電流: 1 A 放射角: 45°又は75° 寿命: 最大50000時間RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする