SFH 4232A-DB オスラム 860Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductors 49109559

オスラム 860Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49109559 品番SFH 4232A-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●放射束:500mW●放射強度:205mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:6.2 x 7.2 x 1.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Golden Dragon●OSRAM Golden Dragonシリーズ赤外線LED. OSRAM Opto Semiconductorsのこの赤外線(IR) LEDファミリは、OSRAMのGolden Dragon表面実装(SMT)パッケージに収容されています。 このLEDは、高効率と低熱抵抗を実現しています。 Golden Dragon赤外線LEDに適した用途には、カメラ / 監視システム / マシンビジョンシステムの赤外線照明などがあります。. Golden Dragon赤外線LEDの特長: 寸法: 7.2 x 6.2 x 1.9 mm 表面実装(SMT) さまざまな波長の範囲 優れた腐食耐性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする