OSRAM Opto Semiconductors
オスラム 860Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(800個)
注文コード
49109568
品番
SFH 4232A-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:860nm●放射束:500mW●放射強度:205mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:6.2 x 7.2 x 1.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Golden Dragon●OSRAM Golden Dragonシリーズ赤外線LED. OSRAM Opto Semiconductorsのこの赤外線(IR) LEDファミリは、OSRAMのGolden Dragon表面実装(SMT)パッケージに収容されています。 このLEDは、高効率と低熱抵抗を実現しています。 Golden Dragon赤外線LEDに適した用途には、カメラ / 監視システム / マシンビジョンシステムの赤外線照明などがあります。. Golden Dragon赤外線LEDの特長: 寸法: 7.2 x 6.2 x 1.9 mm 表面実装(SMT) さまざまな波長の範囲 優れた腐食耐性