仕様ピーク波長:860nm●放射束:650mW●放射強度:205mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:7.2 x 6.2 x 1.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Golden Dragon●OSRAM Golden Dragonシリーズ赤外線LED. OSRAM Opto Semiconductorsのこの赤外線(IR) LEDファミリは、OSRAMのGolden Dragon表面実装(SMT)パッケージに収容されています。 このLEDは、高効率と低熱抵抗を実現しています。 Golden Dragon赤外線LEDに適した用途には、カメラ / 監視システム / マシンビジョンシステムの赤外線照明などがあります。. Golden Dragon赤外線LEDの特長: 寸法: 7.2 x 6.2 x 1.9 mm 表面実装(SMT) さまざまな波長の範囲 優れた腐食耐性