仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:PLCC 2●放射束:40mW●放射強度:10 → 20mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:TOPLED RG●Osram TOPLEDシリーズ赤外線LED - 860 / 880 nm. Osram Opto Semiconductorsのこの赤外線LEDシリーズは、表面実装(SMT) TOPLEDパッケージに収められています。 このシリーズの波長は、860 nm又は880 nmとなっています。 また、このシリーズのフラットトップ白色TOPLEDパッケージには、逆ガルウィングオプションも用意されています。 この高出力LEDは、均一な放射パターンを可能にします。 TOPLED赤外線LEDに最適な用途には、小型フォトインタラプタ、制御 / 駆動回路、自動車、センサ技術、防犯装置(CCTV)などがあります。. TOPLED赤外線LEDの特長: 寸法: 3.4 x 3 x 2.1 mm 逆ガルウィングオプション 波長: 860 nm又は880 nm