オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49109963 品番SFH 4257-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:PLCC 2●放射束:25mW●放射強度:6.3 → 12.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:TOPLED Black●Osram TOPLEDシリーズ赤外線LED - 860 / 880 nm. Osram Opto Semiconductorsのこの赤外線LEDシリーズは、表面実装(SMT) TOPLEDパッケージに収められています。 このシリーズの波長は、860 nm又は880 nmとなっています。 また、このシリーズのフラットトップ白色TOPLEDパッケージには、逆ガルウィングオプションも用意されています。 この高出力LEDは、均一な放射パターンを可能にします。 TOPLED赤外線LEDに最適な用途には、小型フォトインタラプタ、制御 / 駆動回路、自動車、センサ技術、防犯装置(CCTV)などがあります。. TOPLED赤外線LEDの特長: 寸法: 3.4 x 3 x 2.1 mm 逆ガルウィングオプション 波長: 860 nm又は880 nm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする