仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:PLCC 2●放射束:60mW●放射強度:20mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.4 x 2.9 x 2.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Power TOPLED●最大供給電圧:2.4V●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm
RoHS指令(10物質対応)対応