オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49110094 品番SFH 4258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:PLCC 2●放射束:70mW●放射強度:110mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±15°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.4 x 3 x 3.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:Power TOPLED Lens●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする