曜日別特売
SFH 4855-VAW オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18 OSRAM Opto Semiconductors 49110313

オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)
内容量1袋(1000個)注文コード49110313品番SFH 4855-VAW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:TO-18●放射束:35mW●放射強度:63 → 200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±8 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.4 (Dia.) x 7.3mm●レンズ形状:ドーム●OSRAM TO-18金属製パッケージ赤外線エミッタ. このOSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR) LEDファミリは、TO-18メタルキャンパッケージに収納されています。 これらのスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールド型です。 TO-18赤外線LEDは、短いスイッチング時間を備えています。 これらの製品は、シリコン光検出器とスペクトルが一致します。 TO-18メタル赤外線LEDに適した用途: フォトインタラプタ、センサ技術、ライトカーテン. TO-18赤外線LEDの特長: 直径4.3 mm又は4.8 mm スルーホールメタルキャンパッケージ 気密シール さまざまな波長RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする