仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:サイドビュー●放射束:40mW●放射強度:7mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±70°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.1 x 0.35 x 0.6mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:FIREFLY●最大供給電圧:2.4V●OSRAM Firefly IR LED. OSRAM Opto SemiconductorsのFIREFLYシリーズのIR LEDは、コンパクトなフットプリントで側方発光パッケージに収められています。主な用途は、ミニチュアフォトインタラプタ、視線追跡システム、モバイルデバイス、タッチスクリーンなどです。