オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード49110408 品番SFH 4656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:サイドビュー●放射束:40mW●放射強度:60mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.3 x 2.35 x 1.7mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:MIDLED●最大供給電圧:2.4V●OSRAM MIDLEDシリーズIR LED - 側方監視. このOSRAM Opto Semiconductors製のMIDLEDサイドルッカーIR LEDのファミリは、高出力の赤外線(IR)エミッタです。 これらの製品は、OSRAM製のMIDLEDパッケージに収納された側方監視エミッタです。 MIDLEDサイドルッカーIR LEDは非常に狭いビーム角を備えているので、レンズが不要です。 これにより、小型パッケージから高い光度が出力されます。 IR MIDLEDファミリは、適合するパッケージ内でフォトトランジスタと組み合わせることができます。 これらの製品は、一部の用途には大きすぎるTOPLEDファミリ(レンズ付)の代替品に最適です。 MIDLEDサイドルッカーIR LEDは、カメラの赤外線照射、IRデータ伝送、車載技術、リモコンなどの用途に最適です。. MIDLEDサイドルッカーIR LEDの特長: 寸法: 3.3 x 2.35 x 1.7 mm 低プロファイルのMIDLEDパッケージ サイドビュー 高出力 狭いビーム角度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする