仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:サイドビュー●放射束:40mW●放射強度:10 → 20mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:4.2 x 3.8 x 2.85mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:SIDELED●OSRAM SIDELEDシリーズIR LED. Osram Opto Semiconductors社のSIDELEDパッケージIRシリーズLEDは、SMT側方監視赤外線エミッタです。 これらの小型IR LEDは、カメラ用赤外線照射、IRデータ伝送、光学センサなどの用途に最適です。. 視野角: ±60 ° PLCC2サイドルッカーパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応