オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49110453 品番SFH 4256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:サイドビュー●放射束:40mW●放射強度:13mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:4.2 x 4.2 x 3.4mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:SIDELED●LED材質:SnAgCu●OSRAM SIDELEDシリーズIR LED. Osram Opto Semiconductors社のSIDELEDパッケージIRシリーズLEDは、SMT側方監視赤外線エミッタです。 これらの小型IR LEDは、カメラ用赤外線照射、IRデータ伝送、光学センサなどの用途に最適です。. 視野角: ±60 ° PLCC2サイドルッカーパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする