画像準備中

オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード49110496 品番IRL 81 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:サイドビュー●放射束:12mW●放射強度:25mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±12°●LED数:1●ピン数:2●寸法:4.57 x 2.54 x 5.84mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●OSRAMスルーホールシリーズ赤外線LED. これらのOSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR)発光LEDは、側方監視スルーホールパッケージに収納されています。 これらの製品は、丸型ドーム形状のレンズが付いた、長方形のプラスチック製パッケージに収納されています。 これにより、赤外線LEDはパッケージの側方に光を照射できます。 このサイドルッカーシリーズは、側方監視ビームが必要となるフォトインタラプタやビーム遮断の用途に適しています。. サイドルッカー赤外線LEDの特長: スルーホール長方形パッケージ 側方監視ビーム 波長: 860 nm又は950 nm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする