LEF-8B-BK LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEF-8B-BK LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110512
LEF-8B-BK LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110512
LEF-8B-BK LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110512

LEF プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)14注文コード49110512品番LEF-8B-BK
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)14回し半径(mm)78材質(本体)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする