※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LEF プラクランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
11
注文コード
49110521
品番
LEF-8-BK
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
11
回し半径(mm)
63
材質(本体)
ナイロン6