仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:75mW●放射強度:550mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.9 (Dia.) x 9mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAs●Osramスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
RoHS指令(10物質対応)対応